Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Knopfzelle CR 2032 3V 2 St. 235 mAh Lithium E304206200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y713293
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E304206200
EAN/GTIN:
     7638900452686
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Lassen Sie sich nicht durch die kompakten Maße täuschen: Diese Energizer Lithium-Knopfzelle mit 3 Volt versorgt knopfzellenbetriebene Geräte zuverlässig mit Energie. Ob Herzfrequenzmesser, Blutzuckermessgeräte, Fernbedienungen, schlüssellose Zugangssysteme, Schlüsselanhänger, Uhren, Spiele und Spielzeug oder noch spezialisiertere Geräte – diese Batterien sind mit den Geräten kompatibel, die zu Ihrem Leben gehören, und sorgen dafür, dass diese nicht stillstehen. Die haltbaren Energizer Lithium-Knopfzellen sind für einen breiten Temperaturbereich (von -30 bis 60 ºC) geeignet und bieten auch bei einer Lagerung von bis zu 10 Jahren eine zuverlässige Leistung. Die umweltfreundlichen Batterien enthalten kein Quecksilber und sind kindergesichert verpackt. Daher sind Energizer-Knopfzellen die perfekte Wahl für Ihre Spezialgeräte.
Features:
Hohe Effizients
Geringe Selbstentladung
Temperaturbereich -30 +60 °C
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20 mm
Größe:
CR 2032
Batterie-, Akku- Gruppe:
Knopfzelle
Technologie:
Lithium
Spannung:
3 V
Kapazität:
235 mAh
Temperaturbereich:
-30 - +60 °C
Produkt-Art:
Knopfzelle
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Energizer, Lithium Knopfzelle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,94*
€ 2,77*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,82*
€ 2,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,91* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.