| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-Y713342 Herst.-Nr.: 10281 EAN/GTIN: 5702016914177 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Bonsai-Kunst beflügelt die Fantasie von Baumliebhabern schon seit Jahrhunderten. Mit dem LEGO® Modellbausatz „Bonsai Baum“ können Sie diese traditionsreiche Kunst gebührend feiern. Genießen Sie ein Gefühl der Ruhe, während Sie dem Bonsaibaum mit den grünen Blättern oder den rosafarbenen Kirschblüten seine Form geben. Wenn Ihnen dann der Sinn nach etwas anderem steht, lässt sich das farbige Blätterdach leicht austauschen. Sehen Sie sich die rosafarbenen Blüten an. Erkennen Sie die winzigen Froschformen, aus denen jede einzelne Blüte besteht? Wunderbares Bauprojekt Zum LEGO Bonsai Baum gehören auch eine rechteckige Schale und ein LEGO Sockel in Holzlatten-Optik, die ein hübsches Deko-Modell fürs Wohnzimmer oder Büro entstehen lassen. Dieses Set weckt mit seiner Schönheit die Fantasie – ob als Geburtstagsgeschenk für einen geliebten Mitmenschen oder als Belohnung für Sie selbst. Als Teil der LEGO Botanik Kollektion für Erwachsene enthält das Set einige Blattelemente aus Biokunststoff, der aus nachhaltig angebautem Zuckerrohr gewonnen wird. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Bonsai Baum | Altersklasse: | ab 18 Jahre | LEGO Teile: | 878 | Produkt-Art: | LEGO® ICONS™ | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LEGO Icons, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 30,35* | € 39,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 31,56* | € 40,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 32,03* | € 41,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 33,35* | € 43,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 34,62* | € 44,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|