| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-Y713613 Herst.-Nr.: CEXUADCZXGPBZZ EAN/GTIN: 3606487120247 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese Software-Lizenz gehört zur EcoStruxure Control Expert Software-Reihe, die mit den Modicon SPS-Steuerungen, PACs und dezentralen E/A-Systemen von Schneider Electric kompatibel ist. EcoStruxure Control Expert bietet eine einzige Konfigurationsumgebung für Automatisierungssysteme. Sie bietet eine Bereitstellung mit einem Klick und eine Online-Aktualisierung der Konfiguration. Diese Software unterstützt die Sprachen der IEC 61131-3 (KOP, FUP, AWL, ST, SFC) sowie die Kontaktplansprache LL984 für die Migration von älteren Modicon-Produkten. Es bietet außerdem eine Geräteintegration mit dem Field Device Tool und dem Device Type Manager Standard, integrierte Tests und Diagnosen, eine integrierte anpassbare DFB-Bibliothek und Cybersicherheit. Diese Software reduziert die Projektierungskosten mit einer intuitiven Umgebung für die Konfiguration von Automatisierungssystemen, um eine ganze Anlage zu entwerfen, zu planen, in Betrieb zu nehmen, zu betreiben und zu warten. Diese Lizenz unterstützt Modicon M340, M1E, M580 und M580 Safety (alle Referenzen mit M580 Safety Add-on), Momentum, Premium und Quantum. Es hilft, die Produktivität der Ingenieure zu steigern und die Zeit bis zur Marktreife zu verkürzen. Durch die Wiederverwendung und Konvertierung bestehender Projekte werden die Entwicklungskosten und die Inbetriebnahmezeit reduziert. Die Software bietet ein einfaches Lebenszyklusmanagement, wobei die neuesten Versionen mit früheren Versionen und jeder anderen Version von Steuerungen im Feld kompatibel sind. Außerdem ermöglicht sie eine einfache Migration von älterer Software und Steuerungen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herst.-Teilenr.: | CEXUADCZXGPBZZ | Typ: | CEXUADCZXGPBZZ | Produkt-Art: | Teachware |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 127,90* | € 160,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 123,76* | € 160,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 133,23* | € 166,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|