| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y715282 Herst.-Nr.: 215P.5 EAN/GTIN: 8018340291813 |
| |
|
| | |
| Kunststoffgehäuse mit um 15° geneigter Platte. Das Unterteil hat integrierte Führungen und Montagepfeiler für PCB. Die Ecken sind abgerundet. Glänzende Oberfläche. Montage mit 4 Schrauben. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 80.5 mm | Länge: | 216 mm | Breite: | 130 mm | RoHS-konform: | Ja | Typ: | 215P.5 | Länge bzw. Tiefe: | 216 mm | Material: | ABS | Herstellerfarbe: | Lichtgrau | Produkt-Art: | Universal-Gehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,58* | € 20,25* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,09* | € 20,26* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,67* | € 51,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|