Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Halbleiterrelais 84137140N 100A Schaltspannung (max.): 660 V/AC Nullspannungsschaltend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y717122
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84137140N
EAN/GTIN:
     3593150048796
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais crouzet
halbleiterrelais
Marktanwendung:
HEIZELEMENTE - Kein Einschalt-Stoßstrom

• Öfen
• HLK
• Textilie
• Lötgerät
• Trocknung
• Warmformen
• Infrarot-Heizung
• Heizung von Wohngebäuden
• Kunststoff-Spritzguss/Extrusion
• Handelsübliche Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung

BELEUCHTUNG - Starke Einschaltströme

• Theater
• Lagerhäuser
• Büroflächen
• Kinos und Bühnen
• Flughafen-Fahrsteige
• Straßen und Fahrwege
• Gefahrenorte und Blinkanlagen
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Länge:
74 mm
Breite:
38 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
GN100DZH
Anschluss:
Schraubklemmen
Schaltspannung (max.):
660 V/AC
Schaltungsart:
Nullspannungsschaltend
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
4 V/DC
Last-Strom (max.):
100 A
Schaltspannung (min.):
48 V/AC
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: 03593150048796, Crouzet, GN100DZH, elektronisches relais
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 93,89*
€ 117,42*
Frei Haus
ab € 93,98*
€ 117,43*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 105,60*
€ 128,77*
Frei Haus
ab € 118,22*
€ 141,90*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 133,69*
€ 161,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,42*
€ 139,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Crouzet
26532722N
ab € 0,569*
Sonstiges
Crouzet
26532752N
ab € 80,25*
Sonstiges
Crouzet
26532753N
ab € 25,83*
Sonstiges
Crouzet
26532754N
ab € 44,21*
Sonstiges
Crouzet
26532755N
ab € 30,07*
Sonstiges
Crouzet
26532756N
ab € 26,90*
Sonstiges
Crouzet
26532764N
ab € 6,82*
Sonstiges
Crouzet
26532001
ab € 1,87*
Sonstiges
Crouzet
26532720N
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.