Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel 2615MS50JA MS50 1 St. 2615MS50JA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y720242
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615MS50JA
EAN/GTIN:
     8710364062812
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Stichsägeblatt
dremel kreissägeblatt
90 Grad Drehung des Sägeblattes ermöglicht eine seitliche Materialzufuhr von links oder von rechts, welches technisch unendliche Schnitte ermöglicht
Seitliche und lange Schnitte, mit großem Durchmesser, in:
• Weiches Holz
• Laminat
• Kunststoff/ PVC
Lieferumfang:
5x Mehrzweck-Holzsägeblat
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
12 mm
Sägeblatt-Länge:
100 mm
Mengenangaben:
5fach
Sägeblatt-Breite:
12 mm
Produkt-Art:
Sägeblatt
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt, 08710364062812, Dremel, MS50
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 23,00*
ab € 5,92*
€ 8,33*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,96*
€ 8,38*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 6,20*
€ 8,68*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,59*
€ 9,27*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,65*
€ 9,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
2615MS51JA
ab € 4,77*
Sonstiges
Dremel
2615MS52JA
ab € 4,76*
Sonstiges
Dremel
2615MS53JA
ab € 4,84*
Sonstiges
Dremel
F013MS20JA
ab € 91,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.