Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Handwagen klappbar, Feststeller Stahl, PP, Thermoplastisches Polyurethan Traglast (ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y723432
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     2303575
EAN/GTIN:
     4064161151519
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen

Features:
Ladefläche mit rutschfester Beschichtung
2 Laufrollen mit Bremsen, die ein unbeabsichtigtes Wegrollen verhindern
Der Handwagen lässt sich leicht zusammenklappen und platzsparend verstauen
Für Umzüge bestens geeignet
Lieferumfang:
Handwagen + 2x feste Laufrollen + 2x Lenkrollen + 16x Federscheiben + 16x Schrauben + Sechskantschlüssel + Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
83 cm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
73 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
47 cm
Gewicht:
7.63 kg
Böden:
1
Traglast:
150 kg
Räder (Ø x B):
97 x 24 mm
Tragkraft:
150 kg
Räder-Anzahl:
4
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Stahl + PP + Thermoplastisches Polyurethan
Traglast (max.):
150 kg
Produkt-Art:
Handwagen
Transportgeräte-Besonderheiten:
klappbar + Feststeller
Bereifung:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen 150 kg tragkraft, plattformwagen, toolcraft plattformwagen, TOOLCRAFT, 1499486, 14020, 04039703140207
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
437
Frei Haus
ab € 33,74*
€ 45,59*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,78*
€ 45,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.