Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl CEE Stromverteiler 1151600010 1151600010 400V 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y724892
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1151600010
EAN/GTIN:
     4007123667604
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die Stromstation von Brennenstuhl besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Der Baustromverteiler ist extrem robust und eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz oder allgemein für den Industrie- und Handwerksbereich. Der Stromverteiler mit seinem Gehäuse aus hochbruchfestem Kunststoff lässt sich problemlos an eine Wand befestigen. Außerdem überzeugt der Baustromverteiler durch folgende Eigenschaften:

* Ideal für den harten Einsatz
* Praktische Aufwickelvorrichtung zur Aufbewahrung des Kabels
* Schutzart: IP44
* Steckdosen: 1x CEE 400V/16A, 3x 230V Schutzkontakt Steckdosen (die drei Schutzkontaktsteckdosen sind auf drei Phasen angeschlossen)
* Kabellänge: 2m
* Kabelqualität: Gummi-Neopren
* Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G1,5
* Maximale Strombelastbarkeit: 16 A
Features:
Stecker CEE400V/16A und Steckdose CEE400V/16A
3 Schutzkontaktsteckdosen 3x230V/16A
2 m Kabel H07RN-F5G1.5, IP44
Lieferumfang:
Stromstation CEE1 IP44 H07RN-F 3G1,5
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Länge:
350 mm
Breite:
135 mm
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
IP44
Gewicht:
1.38 kg
Ausgänge:
4
Anzahl CEE Kupplungen:
1
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
3
Kabel-Typ:
H07RN-F 3G 1,5 mm²
Nenn-Eingangsstrom:
16 A
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Eingänge:
1
Polzahl:
3
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
CEE-Stecker 16 A 3polig
Anschluss B:
CEE-Kupplung 16 A 3polig + Schutzkontakt-Steckdose
Produkt-Art:
CEE Stromverteiler
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 36,12*
€ 46,33*
5 Tage
961
€ 8,50*
ab € 36,5434*
€ 47,0834*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,79*
€ 47,15*
5 Tage
969
€ 4,30*
ab € 36,73*
€ 47,99*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,08*
€ 50,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1160660
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.