Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y726661 Herst.-Nr.: WS20SKVL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features:
Anzahl Reihen 2 Inhalt 1 St. Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 30.2 mm | Länge: | 8.3 mm | Farbe: | grau | Breite: | 44.7 mm | Nennspannung: | 1000 V/AC | Herst.-Teilenr.: | WS20SKVL | Nennstrom: | 3 A | Bauform: | Stiftleiste, gerade | Anzahl Reihen: | 2 | Polzahl: | 20 | Anschluss: | Schneid-Klemm | Polzahl je Reihe: | 10 | Gesamtpolzahl: | 20 | Herstellerfarbe: | Hellgrau | Besonderheiten: | mit Verriegelung | Kontaktoberfläche: | Vergoldet | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Max. Temperatur: | +105 °C | Min. Temperatur: | -55 °C | Gehäuse-Material: | PBT, UL 94V-0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050002889125, 02050002889118, 02050002929067, 02050002929050, econ connect |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,20* | € 5,37* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,33* | € 5,39* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 23,50* | € 32,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|