Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 3R12 Flach-Batterie Zink-Kohle 1700 mAh 4.5V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y731861
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5013091
EAN/GTIN:
     4013674013098
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
4,5V Flachbatterie in bester Markenqualität
Die hochwertige Zink-Kohle Batterie ist die optimale Energiequelle für verschiedene elektrische Anwendungen wie Taschenlampen, Radios, Wecker, Spielzeuge und Beleuchtungen (Puppenstuben, Weihnachtskrippen).
Zuverlässig, langlebig und mit langem Haltbarkeitsdatum
Die Batterie bietet Ihnen zuverlässige Leistung und eine lange Haltbarkeit bei einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Sie ist zudem quecksilber- und cadmiumfrei.
Features:
Leistungsstarke Zink-Kohle Faltbatterie
Ersetzt: 4,5V 3R12 / MN1203 / 1289
Lagerfähigkeit: > 3 Jahre & Auslaufsicher
Lieferumfang:
1 Zink-Kohle Batterie 3R12
Weitere Informationen:
Tiefe:
22 mm
Höhe:
66 mm
Breite:
62 mm
Alternative Bezeichnungen:
3R12 + 3LR12 + 1203 + V4912 + MN1203 + 312G + LR12 + 4,5 V-os
Größe:
4,5 V Flach
Typ:
3R12
Batterie-, Akku- Gruppe:
Flachbatterie
Technologie:
Zink-Kohle
Spannung:
4.5 V
Kapazität:
1700 mAh
Produkt-Art:
Flach-Batterie
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,94*
€ 1,48*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,00*
€ 2,43*
1 Tag
21
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,38*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,21*
€ 3,62*
2 Tage
28566
pro Stück
€ 3,90*
ab € 4,77*
€ 6,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.