Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GMH 3511 Set Kombi-Messgerät pH-Wert, Redox (ORP), Temperatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y732291
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     605215
EAN/GTIN:
     4016138956863
Suchbegriffe:
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
Redox-Messgerät
Batterie-pH-Meter
Wasseranalyse-Mess-Set für Messungen in Gewässer, Aquaristik, Fischzucht, Trinkwasser-, Prozessüberwachung, Bodenmessung, Lebensmittelerzeugung und -kontrolle, Schwimmbäder.
Features:
pH/Redox/Temperatur
Lieferumfang:
pH-Elektrode GE 114 · Temperaturfühler GF1T-T3-B-BS · 5 Pufferkapseln GPH 4 · 5 Pufferkapseln GPH 7 · 2 Weithalsflaschen GPF 100 · Batterie · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
142 mm
Länge:
26 mm
Breite:
71 mm
Messfunktion:
pH-Wert + Redox (ORP) + Temperatur
Anzeige:
digital
Messbereich pH-Wert (max.):
14.00 pH
Messbereich pH-Wert (min.):
0.00 pH
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+150 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-5 °C
Produkt-Art:
Kombi-Messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,50*
€ 349,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,96*
€ 339,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 282,11*
€ 335,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,47*
€ 307,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,55*
€ 294,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,93*
€ 274,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.