| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y733042 Herst.-Nr.: 39300506050 EAN/GTIN: 4015609696437 |
| |
|
| | |
| CEE-Verlängerungsleitung 32A 5P 400V 6h IP44, 5m lang und Typ H07RN-F 5G6 Features: mit Stecker und Kupplung 32A 5P 400V 6h IP44 und 5m H07RN-F 5G6 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz + rot | Kabellänge: | 5.00 m | Schutzart: | IP44 | Steckdosen: | 1 | Nennstrom: | 32 A | Kabel-Anwendung: | Strom | Herstellerfarbe: | Schwarz | Ausführung: | Verlängerungskabel | Betriebsspannung (Details): | 400 V | Produkt-Art: | Strom Verlängerungskabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,94* | € 72,05* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 56,97* | € 72,08* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 57,53* | € 72,62* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 58,13* | € 73,21* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 60,97* | € 77,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|