Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y733271 Herst.-Nr.: AW3S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: Gehäuse und Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten. + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Nennspannung: | 250 V/AC | Herst.-Teilenr.: | AW3S | Typ: | AW3S | Temperaturbereich: | -40 - +105 °C °C | Nennstrom: | 13 A | Serie: | AW | Anschlusswinkel: | 180 ° | Polzahl: | 3 | Gesamtpolzahl: | 3 | Herstellerfarbe: | Grün | Max. Temperatur: | +105 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Rundstecker Sicherungskeil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Amphenol |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1100 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,0507* | € 0,0792* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,0523* | € 0,1085* | | | | Lager 615 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,113* | € 0,162* | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,0732* | € 0,2497* | | | | | 1 Tag | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,143* | € 0,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|