Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke 136 136 CEE Wandsteckdose 32A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y733302
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     136
EAN/GTIN:
     4015609000135
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
MONDO Aufputzwandsteckdose 32A 5P 6h in lichtgrau
Features:
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO
aus PA6-Material
Aufputz in lichtgrau (RAL 7035)
Außenmaß 115x72
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Farbe:
grau
Breite:
72 mm
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
32 A
Polzahl:
5polig
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Anschluss A:
CEE 32 A
Anschluss B:
CEE 32 A
Produkt-Art:
CEE Wandsteckdose
Weitere Suchbegriffe: CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, cee anbaudose 32a 5p 400v ip44, cee wanddose, cee wanddose 32a, Walther Werke, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 34,37*
€ 44,90*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 34,26*
€ 45,02*
1
€ 3,90*
ab € 35,22*
€ 46,23*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 40,46*
€ 49,39*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 44,84*
€ 58,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther-Werke
116
ab € 28,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.