| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y733492 Herst.-Nr.: 230306 EAN/GTIN: 4015609013364 |
| |
|
| | |
| Stecker 32A 3P 6h mit außenliegender Kabelverschraubung Features: aus PA6-Material mit Schraubanschluss und außenliegender Kabelverschraubung Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Nennspannung: | 230 V | Schutzart: | IP44 | Besonderheiten: | Schütz | Nennstrom: | 32 A | Polzahl: | 3polig | Herstellerfarbe: | Blau | Produkt-Art: | CEE Stecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04015609013364, Walther Werke, Kraftsteckdose |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 9,10* | € 12,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,11* | € 12,64* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 10,03* | € 12,76* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,26* | € 12,84* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,29* | € 14,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|