Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke 110 110 CEE Wandsteckdose 16A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y733612
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     110
EAN/GTIN:
     4015609000012
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Wandsteckdose zur Außenbefestigung 16A 5P 6h mit einer Kabeleinführung oben
Features:
aus PA6-Material
mit Schraubanschluss
mit einer Kabeleinführung oben
zur Außenbefestigung
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + weiß
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
5polig
Anschluss B:
Schraubklemmen
Produkt-Art:
CEE Wandsteckdose
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Leitungseinführung, cee-steckdose 5p 16a 6h 400v, cee wanddose, cee wanddose 16a, Walther Werke, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 4,95*
€ 6,45*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,92*
€ 7,00*
1
€ 5,46*
ab € 4,94*
€ 7,03*
3 Tage
127
1
€ 6,40*
ab € 5,07*
€ 7,19*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,45*
€ 7,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther
179
ab € 288,36*
Ähnlich
Walther
119
ab € 39,80*
Ähnlich
Walther
139
ab € 75,83*
Ähnlich
Walther
169
ab € 72,52*
Ähnlich
Walther-Werke
130
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.