| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y733632 Herst.-Nr.: 130 EAN/GTIN: 4015609000081 |
| |
|
| | |
| Wandsteckdose zur Außenbefestigung 32A 5P 6h mit einer Kabeleinführung oben Features: aus PA6-Material mit Schraubanschluss mit einer Kabeleinführung oben zur Außenbefestigung Weitere Informationen: | | Farbe: | rot + weiß | Nennspannung: | 400 V | Schutzart: | IP44 | Nennstrom: | 32 A | Polzahl: | 5polig | Anschluss B: | Schraubklemmen | Produkt-Art: | CEE Wandsteckdose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,90* | € 9,59* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,92* | € 9,62* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 7,10* | € 9,86* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,60* | € 10,67* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,55* | € 10,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|