Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke 110306 110306 CEE Wandsteckdose 16A 3polig 230V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y733802
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     110306
EAN/GTIN:
     4015609008858
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Wandsteckdose zur Außenbefestigung 16A 3P 6h mit einer Kabeleinführung oben
Features:
aus PA6-Material
mit Schraubanschluss
und einer Kabeleinführung oben
zur Außenbefestigung
Weitere Informationen:
Farbe:
blau + grau
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
3polig
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
CEE Wandsteckdose
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Leitungseinführung, cee-steckdose ip 44 16 a 3 polig, cee wanddose, cee wanddose 16a, Walther Werke, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
1
€ 5,90*
ab € 8,29*
€ 11,50*
1
€ 5,46*
ab € 8,30*
€ 11,52*
2 Tage
7
1
€ 6,40*
ab € 8,79*
€ 12,19*
1
€ 3,90*
ab € 9,41*
€ 13,02*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,56*
€ 13,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walther
210306
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.