Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke 160 160 CEE Wandsteckdose 63A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y733872
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     160
EAN/GTIN:
     4015609692835
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Wandsteckdose zur Außenbefestigung 63A 5P 6h mit einer Kabeleinführung oben
Features:
aus PA6-Material
mit Schraubanschluss
und einer Kabeleinführung oben
zur Außenbefestigung
Weitere Informationen:
Farbe:
grau + rot
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
63 A
Polzahl:
5polig
Produkt-Art:
CEE Wandsteckdose
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Leitungseinführung, cee anbaudose 400v 5p 6h, cee wanddose, cee wanddose 63a, Walther Werke, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 33,64*
€ 41,46*
1
€ 5,46*
ab € 33,38*
€ 43,76*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 33,49*
€ 43,87*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 34,23*
€ 44,80*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 37,30*
€ 48,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.