Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke 216 216 CEE Winkelstecker 16A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y733892
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     216
EAN/GTIN:
     4015609000234
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 400v 16a ip44
cee-stecker 16a
cee stecker
MONDO Winkelstecker 16A 5P 6h mit dem Gehäusehinterteil in lichtgrau
Features:
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO
aus PA6 Material
mit Schraubanschluss
Hinterteil in lichtgrau (RAL 7035)
Weitere Informationen:
Farbe:
grau + rot
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
5polig
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
CEE Winkelstecker
Weitere Suchbegriffe: Walther Werke, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 5,90*
ab € 17,56*
€ 23,61*
1
€ 5,46*
ab € 17,52*
€ 23,64*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 18,50*
€ 24,86*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 21,33*
€ 25,84*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 20,21*
€ 27,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther-Werke
236
ab € 28,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.