Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N & L 10195 3fach-Kupplung Gummi 230V Schwarz IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y735563
Hersteller:
     N & L
Herst.-Nr.:
     10195
EAN/GTIN:
     4013920101951
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
Montagekupplung für Zuleitungen bis 2,5qmm
Features:
3-Wege-Schutzkontakt-Gummi-kupplung
Schutzart IP44
Farbe schwarz
Lieferumfang:
3-Wege-Schutzkontakt-Gummi-kupplung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP44
Stecker-Ausführung:
gerade
Belastbarkeit (max.):
16 A
Material:
Gummi
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
3fach-Kupplung
Weitere Suchbegriffe: schutzkontakt-kupplung ip44, schuko-kupplung, N & L, Schukostecker, Schuko-Stecker, Netzstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 11,87*
€ 18,30*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,12*
€ 18,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.