Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcolectric (Bulgin Ltd.) H8800VAAAB Wippschalter H8800VAAAB 250 V/AC 15A 1 x Aus/Ein rastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y738291
Hersteller:
     Arcolectric (Bulgin Ltd.)
Herst.-Nr.:
     H8800VAAAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter 1-polig ein/aus
wippenschalter

Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Gehäuse-/Knopffarbe:
Schwarz
Typ:
H8800VAAAB
Polzahl:
1
Anschluss:
Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Schaltstrom (max.):
15 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger gewölbt
Funktionen:
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Aufdruck-Motiv:
0/I
Produkt-Art:
Wippschalter
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, Arcolectric (Bulgin Ltd), 197-7692
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.