Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke FW310506CC FW310506CC CEE Kupplung 16A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y738572
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW310506CC
EAN/GTIN:
     4015609049257
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 400v
cee kupplungsdose
CEE NEO Kupplung 16A 5P 6h IP54
Features:
mit Käfigzugfeder-Technik
16A 5P 6h IP54 200/346V - 240/415V~
mit Farbringcodierung "rot"
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP54
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
5polig
Anschluss B:
Schraubenlose Klemme
Produkt-Art:
CEE Kupplung
Weitere Suchbegriffe: cee-kupplung 16a, 04015609049257, Walther Werke, Kraftsteckdose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 6,95*
€ 9,80*
2 Tage
51
1
€ 5,90*
ab € 6,96*
€ 9,81*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,28*
€ 10,50*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,56*
€ 10,95*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,77*
€ 11,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.