| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y738772 Herst.-Nr.: 39600516100 EAN/GTIN: 4015609696215 |
| |
|
| | |
| CEE-Verlängerungsleitung 63A 5P 400V 6h IP44, 10m lang und Typ H07RN-F 5G16 Features: mit Stecker und Kupplung 63A 5P 400V 6h IP44 und 10m H07RN-F 5G16 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz + rot | Kabellänge: | 10.00 m | Schutzart: | IP44 | Steckdosen: | 1 | Nennstrom: | 63 A | Kabel-Anwendung: | Strom | Herstellerfarbe: | Schwarz | Ausführung: | Verlängerungskabel | Betriebsspannung (Details): | 400 V | Produkt-Art: | Strom Verlängerungskabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 165,87* | € 196,86* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 198,60* | € 234,37* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 202,23* | € 238,30* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 218,61* | € 265,12* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 226,29* | € 265,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|