Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcolectric (Bulgin Ltd.) H8650VBAAG Wippschalter H8650VBAAG 250V 10A 2 x Ein/Aus rastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y738941
Hersteller:
     Arcolectric (Bulgin Ltd.)
Herst.-Nr.:
     H8650VBAAG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 2-polig
wippenschalter

Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
21 mm
Breite:
24 mm
Gehäuse-/Knopffarbe:
Schwarz
Typ:
H8650VBAAG
Polzahl:
2
Anschluss:
Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
250 V
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen:
rastend
Schaltstellung:
2 x Ein/Aus
Aufdruck-Motiv:
0/I
Produkt-Art:
Wippschalter
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, Arcolectric (Bulgin Ltd)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 4,14*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,28*
€ 4,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.