Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke FW210506SK FW210506SK CEE Stecker 16A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y738962
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW210506SK
EAN/GTIN:
     4015609049127
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16 a 400 v 6h
cee-stecker 16a
cee stecker
CEE NEO Stecker 16A 5P 6h IP54
Features:
Mit Schraubtechnik
16A 5P 6h IP54 200/346V – 240/415V~
mit Farbringcodierung "rot"
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP54
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
5polig
Anschluss B:
Schraubklemmen
Produkt-Art:
CEE Stecker
Weitere Suchbegriffe: Walther Werke, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
66
1
€ 5,90*
ab € 5,25*
€ 7,57*
24 Tage
nicht lagernd
60
€ 4,95*
ab € 7,01*
€ 8,69*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,62*
€ 9,88*
2 Tage
14
1
Frei Haus
ab € 8,38*
€ 12,32*
7 Tage
14
1
€ 6,99*
ab € 14,14*
€ 19,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.