Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke FW110506SK FW110506SK CEE Wandsteckdose 16A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y738982
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW110506SK
EAN/GTIN:
     4015609049042
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE NEO Wandsteckdose 16A 5P 6h IP54
Features:
WALTHER CEE NEO Wandsteckdose
Mit Schraubtechnik
16A 5P 6h IP54 200/346V - 240/415V ~
mit Farbringcodierung "rot"
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP54
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
5polig
Anschluss B:
Schraubklemmen
Produkt-Art:
CEE Wandsteckdose
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee wanddose 16a, cee wanddose, cee-steckdose ip54, Walther Werke, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,88*
€ 7,08*
1
€ 5,00*
ab € 4,90*
€ 7,11*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 6,33*
€ 7,59*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,85*
€ 7,61*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,47*
€ 7,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.