Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Chauvin Arnoux PEL 115 Netz-Analysegerät 3phasig mit Loggerfunktion, Energiemessungen, Lastanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y740573
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01157169
EAN/GTIN:
     3663653009096
Suchbegriffe:
Datenlogger
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Der PEL 115 misst und speichert alle Leistungen und Energien. Der PEL 115 hat ein Gehäuse der Schutzart IP67 und ist für den Einsatz im Freien und in verschiedenen Bereichen geeignet:
• Stromerzeuger: erneuerbare Energien, Wärmekraftwerke...
• Industrie: Metallindustrie, Glasherstellung, Lebensmittelindustrie.
• Wohn- und Dienstleistungsgebäude ...
• Infrastruktur und Verkehr

Anwendungsbereiche
• Energie-Audits
• Elektrische Diagnose
• Industrielle Wartung

Einfache und bewährte Ergonomie
Im Baustellengehäuse kann das Gerät mit Hilfe des mitgelieferten Befestigungssatzes auf einfache Weise an der Spitze eines Strommastes montiert werden. Das große, hintergrundbeleuchtete Display ist unter allen Umgebungsbedingungen gut ablesbar. Das Gerät verfügt über vier Spannungs- und vier Stromeingänge.

RMS- und DC-Messungen
• AC- und/oder DC-Spannungen bis zu 1 000 V
• Ströme bis zu 10 kA AC, 5 kA DC (abhängig vom Stromwandler)
• Wirk-, Blind- und Scheinleistung
• Wirk-, Blind- und Scheinenergie
• Grund- und symmetrische Wirkleistungen und Wirkleistungen von Unsymmetrien
• Motormessungen und -kenndaten (über Android-App)

Funktionen
• Aufschlüsselung der Energieverluste
• Parameter der Phase: cos φ, tan Φ, Leistungsfaktor PF
• Scheitelfaktor
• Berechnung des THD für Ströme und Spannungen
• DC-, 50 Hz-, 60 Hz- und 400 Hz-Messungen ( Schifffahrt...)

Software PEL Transfer
Die Software PEL Transfer bietet folgende Möglichkeiten:
• Konfiguration Ihres PEL
• Überprüfung der Anschlüsse vor dem Aufzeichnungsbeginn
• Herunterladen der in PEL gespeicherten Messungen
• Anzeige der verschiedenen Mess- und Analyseergebnisse
Zusätzlicher Pluspunkt: PEL Transfer rechnet den Wert Ihres Stromverbrauchs in Euro um (8 Tarifzonen).

Kommunikation in Netzwerken
Die PEL 110 verfügen über mehrere Übertragungsmöglichkeiten:
- USB, die einfachste Lösung für den Einsatz vor Ort.
- Ethernet RJ45 oder Wi-Fi (Server): Verbinden Sie Ihr PEL 11x mit dem Server zur Kommunikation von jeder beliebigen Station im Netzwerk mit der PEL Transfer Software.
- Wi-Fi (Access Point):
• Stellen Sie eine direkte Verbindung zwischen dem PEL 11x und Ihrem Computer her.
• Der Access Point (AP) Modus unterstützt bis zu 5 Clients.
Features:
Recorder zum Aufzeichnen und Analysieren des Energieverbrauchs zur Optimierung der Energieeffizienz
Leistungsaufnahme aller Arten von Elektroinstallationen bis zu mehrere Monate dreiphasig aufzeichnen
Alle elektrischen Parameter (Ströme, Spannungen, etc.) sowie Oberschwingungen ohne Unterbrechung der Stromversorgung erfassen
Im baustellentauglichen Gehäuse, unempfindlich gegen Stöße, UV-Strahlen und Wärme und für die Anbringung an Stromleitungsmasten geeignet
Kostenfreie Software PEL Transfer zur Konfiguration des Geräts und zur Energiedatenverarbeitung mit Aufschlüsselung der Energie(verluste)
Vielseitige Kommunikationsmöglichkeiten: Ethernet, USB, WLAN, IRD-Server
Kostenlose Android-App mit Motor-Analyse-Funktionen: Drehzahl, Wirkungsgrad und Drehmoment eines Motors ohne mechanische Sensoren
Lieferumfang:
1 Transporttsche für Zubehör + 5 Spannungsmessleitungen IP67 + 5 Krokodilklemmen (verriegelbar) + 1 Satz Kennzeichnungsteile + 1 SD-Karte + 1 Adapter SD/USB + 1 USB-Kabel + 1 PC-Software (PEL Transfer) & Bedienungsanleitung zum Herunterladen von der Website + 1 Schnellstartanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
270 mm
Länge:
245 mm
Breite:
180 mm
Gewicht:
3400 g
Messart:
3phasig
Besonderheiten:
mit Loggerfunktion + Energiemessungen + Lastanalysen + Onlinemessungen
Messkategorie:
CAT IV 1000 V
Schnittstellen:
USB + WiFi + WLAN + Ethernet
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Netz-Analysegerät
Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, datenlogger, Chauvin Arnoux, PEL 115, netzanalyse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 2.718,45*
€ 3.243,59*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.167,38*
€ 3.243,60*
Frei Haus
ab € 3.335,44*
€ 3.411,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.243,59*
€ 3.859,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.210,02*
€ 3.819,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.819,49*
€ 3.355,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.763,83*
€ 3.288,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.724,28*
€ 3.241,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.718,45*
€ 3.234,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.