Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux PEL 113 Netz-Analysegerät 3phasig mit Loggerfunktion, Energiemessungen, Lastanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y740963
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01157157
EAN/GTIN:
     3663653009065
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Der PEL 113 misst und speichert alle Leistungen und Energien. Er kann überall dort eingesetzt werden, wo es Energie gibt:
• Stromerzeuger: erneuerbare Energien, Wärmekraftwerke...
• Industrie: Metallindustrie, Glasherstellung, Lebensmittelindustrie.
• Wohn- und Dienstleistungsgebäude ...
• Infrastruktur und Verkehr
• Rechenzentren ...

Anwendungsbereiche
• Energie-Audits
• Elektrische Diagnose
• Industrielle Wartung

Einfache und bewährte Ergonomie
• kompakt und mit magnetischem Gehäuse
• 3 Spannungs- und 3 Stromeingänge
• Vierfache Digitalanzeige mit Beleuchtung
• Selbstversorgung über die Phase

RMS- und DC-Messungen
• AC- und/oder DC-Spannungen bis zu 1 000 V
• Ströme bis zu 10 kA AC, 5 kA DC (abhängig vom Stromwandler)
• Wirk-, Blind- und Scheinleistung
• Wirk-, Blind- und Scheinenergie
• Grund- und symmetrische Wirkleistungen und Wirkleistungen von Unsymmetrien
• Motormessungen und -kenndaten (über Android-App)

Funktionen
• Aufschlüsselung der Energieverluste
• Parameter der Phase: cos φ, tan Φ, Leistungsfaktor PF
• Scheitelfaktor
• Berechnung des THD für Ströme und Spannungen
• DC-, 50 Hz-, 60 Hz- und 400 Hz-Messungen ( Schifffahrt...)

Software PEL Transfer
Die Software PEL Transfer bietet folgende Möglichkeiten:
• Konfiguration Ihres PEL
• Überprüfung der Anschlüsse vor dem Aufzeichnungsbeginn
• Herunterladen der in PEL gespeicherten Messungen
• Anzeige der verschiedenen Mess- und Analyseergebnisse

Zusätzlicher Pluspunkt: PEL Transfer rechnet den Wert Ihres Stromverbrauchs in Euro um (8 Tarifzonen).

Kommunikation in Netzwerken
Die PEL 110 verfügen über mehrere Übertragungsmöglichkeiten:
- USB, die einfachste Lösung für den Einsatz vor Ort.
- Ethernet RJ45 oder Wi-Fi (Server): Verbinden Sie Ihr PEL 11x mit dem Server zur Kommunikation von jeder beliebigen Station im Netzwerk mit der PEL Transfer Software.
- Wi-Fi (Access Point):
• Stellen Sie eine direkte Verbindung zwischen dem PEL 11x und Ihrem Computer her.
• Der Access Point (AP) Modus unterstützt bis zu 5 Clients.
Features:
Recorder zum Aufzeichnen und Analysieren des Energieverbrauchs zur Optimierung der Energieeffizienz
Leistungsaufnahme aller Arten von Elektroinstallationen bis zu mehrere Monate dreiphasig aufzeichnen
Alle elektrischen Parameter (Ströme, Spannungen, etc.) sowie Oberschwingungen ohne Unterbrechung der Stromversorgung erfassen
Kostenfreie Software PEL Transfer zur Konfiguration des Geräts und zur Energiedatenverarbeitung mit Aufschlüsselung der Energie(verluste)
Vielseitige Kommunikationsmöglichkeiten: Ethernet, USB, WLAN, IRD-Server
Kompaktes, schmales Gehäuse mit magnetischer Rückseite zur praktischen Anbringung im Schaltschrank
Kostenlose Android-App mit Motor-Analyse-Funktionen: Drehzahl, Wirkungsgrad und Drehmoment eines Motors ohne mechanische Sensoren
Lieferumfang:
1 Transporttasche + 4 Spannungsmessleitungen + 4 Krokodilklemmen + 1 Satz Kennzeichnungsteile + 1 SD-Karte + 1 Adapter SD/USB + 1 USB-Kabel + 1 Netzkabel + 1 PC-Software (PEL Transfer) & Bedienungsanleitung zum Herunterladen von der Website + 1 Schnellstartanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
256 mm
Länge:
125 mm
Breite:
37 mm
Gewicht:
950 g
Messart:
3phasig
Besonderheiten:
mit Loggerfunktion + Energiemessungen + Lastanalysen + Onlinemessungen
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Schnittstellen:
USB + WiFi + WLAN + Ethernet
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Netz-Analysegerät
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, Chauvin Arnoux, PEL 113, netzanalyse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.738,76*
€ 1.905,75*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.799,21*
€ 1.905,77*
Frei Haus
ab € 1.895,00*
€ 2.004,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.905,75*
€ 2.267,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.878,98*
€ 2.235,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.860,57*
€ 2.214,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.794,02*
€ 2.134,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.749,71*
€ 2.082,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.738,76*
€ 2.069,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.