Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 932045106-1 Netz-Steckverbinder STAKAP Buchse, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y743511
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932045106-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker hirschmann
leistungsstecker
VDE-Richtlinien. Schraubanschluss. Netzspannungeinspeisung. Spannungsversorgung mit erhöhten Anforderungen, z.B. Elektromedizin, Messgeräte usw.
Weitere Informationen:
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Nennspannung:
250 + 300 V
Herst.-Teilenr.:
932045106-1
Typ:
STAKAP 200
Nennstrom:
16 A
Serie:
STAKAP
Bauform:
Buchse, Einbau vertikal
Polzahl:
2
Anschluss:
Schrauben
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Netz-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Hirschmann, STAKAP 200, 155-9480, Hirschmannstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.