Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 179662 XV-303-10-C00-A00-1C SPS-Touchpanel mit integrierter Steuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y745722
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     179662
EAN/GTIN:
     7640130098749
Suchbegriffe:
Touch Display
Touchdisplay
eaton touch display
touch display

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
174 mm
Breite:
269 mm
Ausführung:
TFT display, 10.1 Zoll
Schutzart:
IP65
Einbaumaße:
50.1 mm
Display:
Ja
Max. Umgebungstemperatur:
+50 °C
Herst.-Teilenr.:
179662
Typ:
XV-303-10-C00-A00-1C
Min. Umgebungstemperatur:
0 °C
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
19.2 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
19.2 - 30 V/DC
Speichergröße:
512000 kB
Umgebungstemperatur:
0 bis +50 °C
Produkt-Art:
SPS-Touchpanel mit integrierter Steuerung
Schnittstellen:
SW-Schnittstelle + 2 HW-Schnittstellen Industrial Ethernet + 1 HW-Schnittstelle RS-232 + 1
Weitere Suchbegriffe: Eaton, XV-303-10-C00-A00-1C, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.797,60*
€ 1.862,18*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.814,00*
€ 1.862,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.825,41*
€ 1.872,49*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.841,34*
€ 1.888,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.963,35*
€ 2.013,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.862,18*
€ 2.215,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.854,85*
€ 2.207,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.848,10*
€ 2.199,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.823,22*
€ 2.169,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.805,15*
€ 2.148,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.797,60*
€ 2.139,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.