Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettler Electronics AZ764-1C-12DE Printrelais 12 V/DC 16A 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y746402
Hersteller:
     Zettler Electronics
Herst.-Nr.:
     AZ764-1C-12DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
15.7 mm
Länge:
29 mm
Breite:
12.7 mm
Mechanische Lebensdauer:
3 x 10E7
RoHS-konform:
Ja
Typ:
AZ764-1C-12DE
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Anschluss:
Lötpins
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
16 A
Max. Schaltleistung:
480 W
Ansteuerart:
monostabil, 1 Spule
Abfallzeit:
3 ms
Nennspannung Spule:
12 V/DC
Ansprechzeit:
7 ms
Schaltspannung (max.):
300 + 400 V/AC
Kontaktmaterial:
AgNi
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Weitere Suchbegriffe: kartenrelais, 02050006578032, Zettler Electronics, relais, printrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
11
€ 6,99*
ab € 2,46*
€ 3,51*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,42*
€ 3,60*
2 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 4,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.