Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton P1-25/I2/SVB-SW/HI11-NA Wartungsschalter für Bodenbefestigung, verriegelbar 690V Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y747492
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     255889
EAN/GTIN:
     4015082558895
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
13 kW
Schutzart:
IP65
RoHS-konform:
Ja
Gehäuse-/Knopffarbe:
Schwarz
Typ:
P1-25/I2/SVB-SW/HI11-NA
Montageart:
Aufbau
Polzahl:
3
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
1 Öffner + 1 Schließer
Schaltspannung:
690 V
Schalter/Taster-Besonderheiten:
für Bodenbefestigung + verriegelbar
Betätigungsart:
Drehantrieb
Produkt-Art:
Wartungsschalter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,30*
€ 60,88*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,60*
€ 63,87*
€ 5,46*
ab € 53,05*
€ 66,71*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,32*
€ 67,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,47*
€ 68,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.