Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton P3-100/I5/SVB-SW/HI11 Wartungsschalter für Bodenbefestigung, verriegelbar 690V Schwarz 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y747602
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207375
EAN/GTIN:
     4015082073756
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
55 kW
Schutzart:
IP65
RoHS-konform:
Ja
Gehäuse-/Knopffarbe:
Schwarz
Typ:
P3-100/I5/SVB-SW/HI11
Montageart:
Aufbau
Polzahl:
3
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
1 Öffner + 1 Schließer
Schaltspannung:
690 V
Schalter/Taster-Besonderheiten:
für Bodenbefestigung + verriegelbar
Betätigungsart:
Drehantrieb
Produkt-Art:
Wartungsschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 160,39*
€ 192,81*
Lager 615
Frei Haus
ab € 160,47*
€ 198,46*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 165,81*
€ 204,63*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 169,24*
€ 206,78*
€ 3,50*
ab € 180,72*
€ 217,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,46*
€ 236,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,50*
€ 232,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,84*
€ 230,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,99*
€ 218,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,05*
€ 210,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,47*
€ 190,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.