Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 140021 XV-102-B5-35TQR-10-PLC SPS-Bedienpanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y749032
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     140021
EAN/GTIN:
     7640130095700
Suchbegriffe:
Touch Display
Touchdisplay
touch display

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
136 mm
Ausführung:
TFT display, 3.5 Zoll
Schutzart:
IP65
Einbaumaße:
25 mm
Display:
Ja
Max. Umgebungstemperatur:
+50 °C
Herst.-Teilenr.:
140021
Typ:
XV-102-B5-35TQR-10-PLC
Min. Umgebungstemperatur:
0 °C
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Betriebsspannung max.:
28.8 V/DC
Betriebsspannung min.:
20.4 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
20.4 - 28.8 V/DC
Speichergröße:
64000 kB
Umgebungstemperatur:
0 bis +50 °C
Produkt-Art:
SPS-Bedienpanel
Schnittstellen:
SW-Schnittstelle + 1 HW-Schnittstelle Industrial Ethernet + 1 HW-Schnittstelle RS-232 + 1
Weitere Suchbegriffe: 07640130095700, Eaton, XV-102-B5-35TQR-10-PLC, Speicherprogrammierbare Steuerung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 727,54*
€ 788,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 742,24*
€ 807,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 796,86*
€ 857,72*
Frei Haus
ab € 774,48*
€ 861,17*
Lager 615
Frei Haus
ab € 802,23*
€ 870,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,95*
€ 1.036,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,56*
€ 1.035,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 869,17*
€ 1.034,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,36*
€ 1.011,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,34*
€ 989,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 802,23*
€ 954,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.