Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton T8-3-8342/I48/SVB-SW/HI11 Wartungsschalter für Bodenbefestigung, verriegelbar 690V Schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y749092
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     201449
EAN/GTIN:
     4015082014490
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Nockenschalter
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
132 kW
Schutzart:
IP65
RoHS-konform:
Ja
Gehäuse-/Knopffarbe:
Schwarz
Typ:
T8-3-8342/I48/SVB-SW/HI11
Montageart:
Aufbau
Polzahl:
6
Kontaktart:
1 Öffner + 1 Schließer
Schaltspannung:
690 V
Schalter/Taster-Besonderheiten:
für Bodenbefestigung + verriegelbar
Betätigungsart:
Drehantrieb
Produkt-Art:
Wartungsschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.116,41*
€ 1.225,29*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.127,00*
€ 1.230,61*
Frei Haus
ab € 1.181,23*
€ 1.289,00*
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.189,96*
€ 1.299,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.225,62*
€ 1.339,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.299,90*
€ 1.546,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.287,34*
€ 1.531,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.244,82*
€ 1.481,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.217,75*
€ 1.449,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.189,96*
€ 1.416,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
048289
ab € 4,07*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,46*
Zubehör
Eaton
105859
ab € 14,06*
Zubehör
Eaton
205551
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
207437
ab € 12,79*
Zubehör
Eaton
207439
ab € 26,57*
Zubehör
Eaton
225325
ab € 14,16*
Zubehör
Eaton
255919
ab € 15,51*
Zubehör
Eaton
255920
ab € 15,61*
Zubehör
Eaton
255921
ab € 16,26*
Zubehör
Eaton
269462
ab € 13,50*
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
093828 H3-T0
ab € 3,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.