Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 1302461 Reiseadapter PRO Light USB (4xA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y754852
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1302461
EAN/GTIN:
     7640166323631
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Der Weltreiseadapter "PRO Light USB (4xA)" eignet sich dank integrierter Sicherung perfekt, um auch geerdete, leistungsstarke Geräte wie z.B. Laptop und Reiseföhn mit dem Schukostecker einfach und sicher zu verwenden. Mit den drei verschiedenen ausschiebbaren Steckern kann er weltweit in über 100 Ländern verwendet werden. Nicht nur in den USA, Großbritannien, China und Australien, sondern auch in allen anderen Ländern mit diesen Steckerstandards. Der universelle Reisestecker kann mit 2- und 3-poligen Geräten aus Deutschland oder anderen Ländern mit dem Schuko- und Eurostandard verwendet werden. Vier USB-Anschlüsse (max. 4.8 A shared) ermöglichen das Laden von vier USB-Geräten zur selben Zeit.
SKROSS Adapter erfüllen die höchsten internationalen Sicherheits- und Qualitätsstandards. Entwickelt und designt in der Schweiz. TÜV-geprüft.
Features:
3-Pol Universal-Reisestecker
4 x USB Anschlüsse
Für USA / Großbritannien / China / Australien etc.
Hinweise:
Achtung: u.a. nicht für Japan oder Südafrika geeignet. Dieser Adapter ist kein Spannungswandler.

Abgebildete Adapterplatte nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Höhe:
68 mm
Länge:
70 mm
Breite:
65 mm
Max. Nennstrom:
7 A
Reiseziel:
USA + Grossbritannien + Australien + China
Betriebsspannung (Details):
100 - 250 V
Produkt-Art:
Reiseadapter
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, skross reiseadapter world, netzadapter, universal netzadapter, Skross, PRO Light USB (4xA), Weltreisestecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,88*
€ 50,12*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 37,88*
€ 50,13*
€ 4,50*
ab € 45,57*
€ 59,48*
6 Tage
21
€ 5,90*
ab € 61,30*
€ 79,37*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 66,00*
€ 84,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.