Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y754942 Herst.-Nr.: 2608599048 EAN/GTIN: 4059952508795 |
| |
|
| | |
| Der Best for Universal Dosensenker ist die ideale Wahl für Trockenbohren in weiche und harte Baumaterialien. Mit einer optimierten Segmentkomposition ermöglicht dieser Schneider für Trockenbohrungen in die härtesten Materialien. Die lasergeschweißten Segmente bieten eine solide Verbindung zum gehärteten Stahlkörper. Dadurch ein unbeabsichtigtes Abbrechen verhindert und eine herausragende Lebensdauer erreicht – auch beim Arbeiten mit extremen Materialien. Er ist perfekt für das Bohren ohne Schlagsystem in Beton und Stahlbeton mit Armierung mit Durchmessern von bis zu 10 mm sowie in Kalkstein, Ziegel, Klinker und Mauerwerk. Geignet mit Bohrmaschinen mit mindestens 1.000 W sowie mit SDS plus Bohrhämmern (nicht im Schlagbohrmodus) mit Bohrgeschwindigkeiten ab 1.300 U/min. Features: Diamantzubehör Weitere Informationen: | | Mengenangaben: | 1 Stück | Gesamtlänge: | 60 mm | Bohrloch-Ø: | 82 mm | Produkt-Art: | Diamant-Trockenbohrer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diamant-Bohrkrone, Diamantbohrkrone, Diamant-Dosensenker, Dosensenker, Lochsäge, Zylindersäge, Diamant-Trocken-Bohrkrone, Trockenbohrkrone, diamant lochsäge bosch, lochsäge, diamantbohrer bosch, 04059952508795, Bosch Accessories, bohraufsätze, bohraufsatz |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,22* | € 50,46* | | | | | 91 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,19* | € 50,47* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 43,20* | € 52,92* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,48* | € 53,07* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 45,56* | € 55,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|