| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y756902 Herst.-Nr.: 190694 EAN/GTIN: 7322541021546 |
| | |
|
| | |
| Nachfüllmaterial für Tork Feuchte Oberflächenreinigungstücher W15: Halten Sie mit diesen vielseitig einsetzbaren Wischtüchern Oberflächen hygienisch rein. Sie sind für den leicht nachzufüllenden W15 Eimer gedacht und reinigen effizient und einfach Oberflächen, Werkzeuge und Hände. Dank der starken Struktur und hohen Saugfähigkeit können Sie damit Öl, Fett, Schmierstoffe und Schmutz entfernen. Die Reinigungstücher sind zwar kraftvoll gegen Schmutz und Fett, zugleich sind die duftfreien Tücher auch sanft zur Haut. So können Sie sie häufig nutzen. Features: Professionelle Qualität für die effiziente Reinigung von Oberflächen, Händen und Werkzeugen Hohe Saugfähigkeit und starke Struktur Frei von Duftstoffen für ein sanftes Hautgefühl Zur Verwendung mit dem W15 Eimer Lieferumfang: 4 Nachfüllpackungen mit je 58 Tüchern. 1-lagig, Premium Qualität, Rollengröße: L 15.66 m B 13.5 cm, Blattlänge: 27 cm Weitere Informationen: | | Länge: | 15.66 m | Breite: | 13.5 cm | Sicherheitshinweise / EUH-Sätze: | EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich | Lieferform: | Karton | Ausführung (Putztücher): | 1 lagig | Passend für: | Tork W15 | Anzahl: | 232 St. | Anzahl der Lagen: | 1 lagig | Material: | Vlies | Herstellerfarbe: | Weiß | Verwendungszweck: | Oberflächenreinigung | Produkt-Art: | Reinigungstücher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 51,82* | € 73,01* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 50,20* | € 73,02* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 52,77* | € 73,92* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 73,41* | € 103,97* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,66* | € 171,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 12,55* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|