Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 581954 Hartmetall Kreissägeblatt 135 x 20 x 1.0mm Zähneanzahl: 18 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y760102
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     581954
EAN/GTIN:
     4009315819549
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 135x20
kreissägeblatt
Mit Spannuten für höhere und schnellere Arbeitsleistung, hartmetallbestückt, präzise, saubere Schnitte, speziell für Akku-Handkreissägen sowie für kabelgebunde Maschinen geeignet. Für Vollhölzer, beschichtete Spanplatten (Arbeits- und Küchenarbeitsplatten), Tischler-, Span- und Hartfaserplatten und glasfaserverstärkte Kunsstoffe.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
135 mm
Anzahl Zähne:
18
Dicke:
1.0 mm
Material:
Hartmetall
Zahnform:
Wechselzahn
Bohrungs-Durchmesser:
20 mm
Material-Eignung:
Kunststoff (glasfaserverstärkt) + Hartfaser + Spanplatte
Produkt-Art:
Hartmetall Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt bohrung 20, 04009315819549, kwb, sägblatt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,12*
€ 18,24*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 12,15*
€ 18,26*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 28,89*
€ 39,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.