Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 586554 Hartmetall Kreissägeblatt 190 x 16 x 1.3mm Zähneanzahl: 30 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y760812
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     586554
EAN/GTIN:
     4009315865546
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 190x16
kreissägeblatt
Mit Spannuten für höhere und schnellere Arbeitsleistung, hartmetallbestückt, präzise, saubere Schnitte. Spezial-Wechselzahn, speziell für Akku-Handkreissägen sowie für kabelgebunde Maschinen geeignet. Für Vollhölzer, beschichtete Spanplatten (Arbeits- und Küchenarbeitsplatten), Tischler-, Span- und Hartfaserplatten und glasfaserverstärkte Kunsstoffe.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
190 mm
Anzahl Zähne:
30
Dicke:
1.3 mm
Material:
Hartmetall
Zahnform:
Wechselzahn
Bohrungs-Durchmesser:
16 mm
Material-Eignung:
Kunststoff (glasfaserverstärkt) + Hartfaser + Spanplatte
Produkt-Art:
Hartmetall Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 190mm, 04009315865546, kwb, sägblatt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,35*
€ 30,59*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 21,45*
€ 30,61*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 44,18*
€ 59,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.