Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 587938 Hartmetall Kreissägeblatt 215 x 30 x 1.4mm Zähneanzahl: 30 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y760862
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     587938
EAN/GTIN:
     4009315879383
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kwb kreissägeblatt
kreissägeblatt
Mit Spannuten für höhere und schnellere Arbeitsleistung, hartmetallbestückt, präzise, saubere Schnitte. Spezial-Wechselzahn, speziell für Akku-Handkreissägen sowie für kabelgebunde Maschinen geeignet. Asymetrische Zahnteilung zur Lärmreduzierung von min. 30 %. Universell einsetzbar, für Spanplatten, beschichtete Spanplatten, Bauholz, Buntmetall, Bleche und Alu-Profile sowie Kunststoff inkl. Plexiglas, Holz mit Metallresten.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
215 mm
Anzahl Zähne:
30
Dicke:
1.4 mm
Material:
Hartmetall
Zahnform:
Wechselzahn
Bohrungs-Durchmesser:
30 mm
Material-Eignung:
Blech + Buntmetalle + Alu-Profil + Plexiglas
Produkt-Art:
Hartmetall Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: kwb, sägblatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 64,03*
€ 82,70*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 46,35*
€ 82,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.