Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R & G 1071022 Epoxid-Gießharz (wasserklar) 500g + Härter W300 175g 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615-Y761652
Hersteller:
     R & G
Herst.-Nr.:
     1071022
EAN/GTIN:
     4044199300363
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Gießharz
Silikonelastomer
Epoxi-Gießharz (wasserklar) + Härter W 300, Packung/ 675 g. Hochtransparente, fast wasserklare Komponenten, gute UV-Beständigkeit, weitestgehend luftblasenfrei. Polierbare, harte Oberfläche. Sehr gute Schlagzähigkeit, geringe Schrumpfung. Lässt sich mit R&G-Universal-Farbpasten bzw. Transparentfarben und Trockenpigmenten aller Art einfärben und kann mit allen trockenen Füllstoffen modifiziert werden (Metallpulver, Effektpigmente, Sand, usw.). Ebenfalls geeignet für Beschichtungen und als Laminerharzsystem mit sehr langer Topfzeit.
Mischungsverhältnis 100:35, Packung enthält: 500 g Harz + 175 g Härter
Lieferumfang:
Epoxid-Gießharz (wasserklar) 500 g · Härter W300 175 g.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Füllmenge:
675 g
Verarbeitungszeit:
300 min
Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze:
H 314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden + H 412: Schädlich
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 260: Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. + P 303+361+353: Bei
Signalwort:
Gefahr + Achtung
Sicherheitshinweise / EUH-Sätze:
EUH 205: Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen
Füllmenge (Harz):
500 g
Füllmenge (Härter):
175 g
Herstellerfarbe:
Transparent
Klebstoff-Besonderheiten:
UV-beständig
Material-Eignung:
Holz + Epoxidharz
Produkt-Art:
Gießharz
Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung:
GHS05: Ätzend + GHS07: Achtung + GHS09: Umweltschädlich

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: epoxidharz, 04044199300363, 04044199102776, R & G, kleber
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,52*
€ 33,23*
6 Tage
32
pro Stück
€ 6,99*
ab € 25,51*
€ 33,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,23*
€ 39,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,16*
€ 39,46
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,92*
€ 21,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,50*
€ 20,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,52*
€ 19,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,27*
€ 19,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,52*
€ 16,09
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 13,52* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.