Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1242 SM Skalpellklingen 52mm Carbon Carbon 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y763322
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1242 SM
EAN/GTIN:
     5033955012427
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
ersatzklingen skalpell
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
0.5 mm
Länge:
52 mm
Breite:
14 mm
Klingen-Anzahl:
50
Material:
Carbon
Herstellerfarbe:
Carbon
Produkt-Art:
Skalpellklingen
Weitere Suchbegriffe: 05033955012427, bastelmesser, bastlermesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,20*
€ 24,99*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 17,69*
€ 25,00*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 32,36*
€ 43,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,99*
€ 29,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,97*
€ 28,52
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,15*
€ 25,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,48*
€ 23,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,52*
€ 22,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,10*
€ 21,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,20*
€ 18,09
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,304* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.