Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SM03 SM Skalpellklingen 52mm Carbon Carbon 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y768752
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SM03 SM
EAN/GTIN:
     5033955042134
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
ersatzklingen skalpell
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
0.5 mm
Länge:
52 mm
Breite:
9 mm
Klingen-Anzahl:
100
Material:
Carbon
Herstellerfarbe:
Carbon
Produkt-Art:
Skalpellklingen
Weitere Suchbegriffe: 05033955042134, bastelmesser, bastlermesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,377* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,52*
€ 33,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,32*
€ 32,51
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,06*
€ 32,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,62*
€ 29,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,36*
€ 27,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,10*
€ 27,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,85*
€ 22,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.