Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SM53 SM Skalpellklingen 59mm Carbon Carbon 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y768782
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SM53 SM
EAN/GTIN:
     5033955042103
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
ersatzklingen skalpell
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
0.61 mm
Länge:
59 mm
Breite:
18.8 mm
Gewicht:
0.2 g
Klingen-Anzahl:
100
Material:
Carbon
Herstellerfarbe:
Carbon
Produkt-Art:
Skalpellklingen
Weitere Suchbegriffe: 05033955042103, bastelmesser, bastlermesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 48,92*
€ 64,11*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,57*
€ 64,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,11*
€ 76,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,49*
€ 73,17
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 51,02*
€ 60,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,43*
€ 57,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,61*
€ 56,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,06*
€ 56,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,57*
€ 47,09
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3957* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.