Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux C.A 6416 Erdungsmessgerät 0.010 - 1500Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y772452
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     PA1122015CL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Mit der Erdungsprüfzange C.A 6416, die in ihrem Transportkoffer geliefert wird, können die Schleifenwiderstände von Erdungen schnell gemessen werden.
Die C.A 6416 ist für 600 V CAT IV ausgelegt und zeigt die Kontaktspannung mit einem Alarm für Gefahrenspannungen an und sorgt damit während der Messungen für zusätzliche Sicherheit.

Die Verwendung wird durch ergonomische Innovationen erleichtert: ein Kraft kompensierendes System bedeutet, dass zum Offenhalten der Zange nur ein geringer Kraftaufwand notwendig ist und mit einer OLED-Anzeige wird unter allen Helligkeitsbedingungen eine Ablesbarkeit aus einem 180°-Winkel sichergestellt.

Durch den automatischen Pre-HOLD-Modus bei geöffneter Zange und die automatische Kalibrierung der Eisenspalte bei anliegender Spannung wird eine optimale Auswertung der mit der Zange gemessenen Werte sichergestellt.

Mit Hilfe der Kalibrierschleife CL1, die 5 feste Widerstandswerte bietet, können Sie die Genauigkeit Ihre Erdungsprüfzange regelmäßig kontrollieren und diese selbständig nachjustieren ohne Einsendung zum Hersteller.
Features:
Rasche und vollkommen sichere, fachgerechte Kontrolle von Erdschleifen ohne Erdspieße und ohne Öffnen der Trennstelle
OLED-Display für hervorragende Ablesbarkeit
GRATIS Kalibrierschleife CL1 zur selbtändigen Kontrolle und Justierung der Messgenauigkeit
Max. Umschließungsdurchmesser: Ø 35 mm
Datenspeicher: 300 Messungen mit Zeitstempel
Schnittstelle: Bluetooth® für Verbindung zu einem PC oder per App
Lieferumfang:
1 GRATIS Kalibrierschleife CL1 + 1 Transportkoffer + 1 Trageschlaufe + 4 x 1,5 V Batterien + 1 CD-ROM mit Bedienungsanleitung (5 Sprachen) + 1 Kurzanleitung + 1 Prüfbescheinigung
Weitere Informationen:
Höhe:
95 mm
Länge:
262 mm
Breite:
55 mm
Schutzart:
IP40
Gewicht:
935 g
Typ:
C.A 6416
Anzeige:
LED + digital
Messmethode:
Zange
Isolationswiderstand (max.):
1500 Ω
Isolationswiderstand (min.):
0.010 Ω
Messkategorie:
CAT IV 600 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Erdungsmessgerät
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen chauvin arnoux, strommesszangen, Chauvin Arnoux, CA 6416
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.435,83*
€ 1.534,27*
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.391,22*
€ 1.534,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.534,28*
€ 1.825,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.495,23*
€ 1.779,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.480,72*
€ 1.762,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.426,73*
€ 1.697,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.398,99*
€ 1.664,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.391,22*
€ 1.655,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01122301
ab € 127,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.