Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxtrack NV 57-3 WL Steckdosenleiste mit Schalter Weiß Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y777422
Hersteller:
     Maxtrack
Herst.-Nr.:
     NV 57-3 WL
EAN/GTIN:
     4012386441458
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose
Platzsparend, vielfältig und sicher!
5-fach Steckdosen-Leiste mit Magnetbefestigung und flachem Schutzkontaktstecker. Verstauen Sie die 5-fach Steckdosenleiste einfach und schnell unter dem Tisch, dank der zwei integrierten Magnete ist das kein Problem. Im Nu ist Ihr Arbeitsplatz aufgeräumt und der Kabelsalat beseitigt.
Features:
Mit flachem Schutzkontaktstecker
Mit beleuchtetem Schalter
8 mm flacher Schutzkontaktstecker mit Griff für ein einfaches Herausziehen aus der Steckdose
2x integrierte Magnetbefestigungen
Mit Möglichkeit für eine Kabelbinderfixierung
Mit Kabelaufwickler
Weitere Informationen:
Einsatzort:
Steckdose + mobil + Innenbereich
Kabellänge:
3.00 m
Steckdosen:
5
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Schalter
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Weitere Suchbegriffe: 04012386441458, Maxtrack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.