| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y777452 Herst.-Nr.: NV 57-2 WL EAN/GTIN: 4012386441434 |
| |
|
| | |
| Platzsparend, vielfältig und sicher! 5-fach Steckdosen-Leiste mit Magnetbefestigung und flachem Schutzkontaktstecker. Verstauen Sie die 5-fach Steckdosenleiste einfach und schnell unter dem Tisch, dank der zwei integrierten Magnete ist das kein Problem. Im Nu ist Ihr Arbeitsplatz aufgeräumt und der Kabelsalat beseitigt. Features: Mit flachem Schutzkontaktstecker Mit beleuchtetem Schalter 8 mm flacher Schutzkontaktstecker mit Griff für ein einfaches Herausziehen aus der Steckdose 2x integrierte Magnetbefestigungen Mit Möglichkeit für eine Kabelbinderfixierung Mit Kabelaufwickler Weitere Informationen: | | Einsatzort: | Steckdose + mobil + Innenbereich | Kabellänge: | 2.00 m | Steckdosen: | 5 | Material: | Kunststoff | Betriebsspannung: | 230 V | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | mit Schalter | Stecker-Typ: | Schutzkontakt | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Steckdosenleiste mit Schalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,76* | € 23,51* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,17* | € 23,52* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,76* | € 28,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|