Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton EMR6-R250-A-1 Isolationswächter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y784082
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     184772
EAN/GTIN:
     4015081788088
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
85.6 mm
Länge:
104.6 mm
Breite:
22.5 mm
Typ:
EMR6-R250-A-1
Betriebsspannung:
240 V/AC
Produkt-Art:
Isolationswächter
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Industrierelais, Isolationswächter, Überwachungsrelais, industrierelais, Eaton, EMR6-R250-A-1, Elektronische Relais
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 146,61*
€ 172,12*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 149,80*
€ 174,57*
Lager 615
Frei Haus
ab € 158,34*
€ 189,36*
Frei Haus
ab € 163,47*
€ 189,36*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 165,34*
€ 194,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,36*
€ 225,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,40*
€ 221,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,51*
€ 219,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,05*
€ 210,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,11*
€ 204,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,34*
€ 188,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
184759 EMR6-PH22
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.